Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7541AJNZ, PDIP, 18-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 12 Bit DAC AD7541AJNZ, PDIP, 18-Pin, Interface Parallel
Artikel-Nr.:
     108EL-5229509
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7541AJNZ
EAN/GTIN:
     5059042784060
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Skalierungsfehler = ±8LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 18
Rücksetzzeit max. = 0.6µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, 2-Kanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Skalierungsfehler:
±8LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
18
Rücksetzzeit max.:
0.6µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5229509, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7541AJNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 41,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,81*
€ 49,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.