Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 10 Bit DAC AD7533LNZ, 1.7Msps PDIP, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 10 Bit DAC AD7533LNZ, 1.7Msps PDIP, 16-Pin, Interface Parallel
Artikel-Nr.:
     108EL-5229228
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7533LNZ
EAN/GTIN:
     5059042902761
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 10 Bit
Datenrate = 1.7Msps
Skalierungsfehler = ±1%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±0.05%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.8µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
10 Bit
Datenrate:
1.7Msps
Skalierungsfehler:
±1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±0.05%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.8µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5229228, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7533LNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.