Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 16-Pin ±12 V, ±15 V, ±9 V Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 16-Pin ±12 V, ±15 V, ±9 V Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-5229098
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD625JNZ
EAN/GTIN:
     5059042782592
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±9 V
Rail to Rail = Nein
Offsetspannung Eingang max. = 0.05mV
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Eingangswiderstand max. = 1GΩ
Gleichtaktunterdrückung min. = 70dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 25MHz
Breite = 6.61mm

Instrumentierungsverstärker, Analog Devices. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±9 V
Rail to Rail:
Nein
Offsetspannung Eingang max.:
0.05mV
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Eingangswiderstand max.:
1GΩ
Gleichtaktunterdrückung min.:
70dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
25MHz
Breite:
6.61mm
Weitere Suchbegriffe: 5229098, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Analog Devices, AD625JNZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADM233LJNZ
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.