Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehmaschinenteil, Drehmeißel, Typ Vierkant-Werkzeugbit 22° 4 in HSS, Grade M42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drehmaschinenteil, Drehmeißel, Typ Vierkant-Werkzeugbit 22° 4 in HSS, Grade M42
RS PRO Drehmaschinenteil, Drehmeißel, Typ Vierkant-Werkzeugbit 22° 4 in HSS, Grade M42
Artikel-Nr.:
     108EL-5227957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5227957
EAN/GTIN:
     5056112032205
Suchbegriffe:
5227957
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehmeißel & Drehwerkzeug-Sets
Typ = Vierkant-Werkzeugbit
Gesamtlänge = 4 in
Spanwinkel = 22°
Material/Stoff = HSS
Klasse = M42
Stärke = 3/8Zoll

Kobaltwerkzeugstahl (M42 Capitol Super). HSS, legiert mit 9,7 % Molybden und 8,3 % Kobalt Bessere Leistung als normaler HSS-Werkzeugstahl Ideal zum Bearbeiten von Reibmaterialien oder Materialien, die dazu neigen, auszuhärten
Weitere Informationen:
Typ:
Vierkant-Werkzeugbit
Gesamtlänge:
4 in
Spanwinkel:
22°
Material/Stoff:
HSS
Klasse:
M42
Stärke:
3/8Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4637252
ab € 146,39*
Zubehör
RS Pro
4637224
ab € 96,42*
Zubehör
RS Pro
4637274
ab € 175,20*
Zubehör
RS Pro
4637246
ab € 125,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.