| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5225254 Herst.-Nr.: 93R1A-R22-A05L EAN/GTIN: 5059043814094 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 100Ω Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 2W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Stift Schaftlänge = 22mm Schaftdurchmesser = 6 mm Serie = 93
Serie 93, 16 mm. Bei der Serie 93 von Bourns handelt es sich um quadratische, eingängige Potenziometer mit Frontplattensteuerung. Diese Potenziometer verfügen über elektrische Stromkreise mit nahezu unbegrenzter gegenseitiger Isolierung und hochisolierende Kunststoffgehäuse. Sie werden in einer Reihe verschiedener Konfigurationen für die Anschlussbelegung und mit verschiedenen Kunststoff- oder Metallwellen angeboten. ±5 % unabhängige Linearität 1000 Stunden Lastlebensdauer Betriebslebensdauer: 100000 Zyklen Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 100Ω | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 2W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Stift | Schaftlänge: | 22mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Serie: | 93 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 5225254, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 93R1AR22A05L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |