Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5222974
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-103L
EAN/GTIN:
     5059043411071
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

22 mm, 10-gängig, Serie 3540S. Die mehrgängigen Präzisionspotenziometer der Serie 3540 von Bourns sind ideal für Steueranwendungen, bei denen es vor allem auf Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Drahtpotenziometer verfügen über eine Nennleistung von 2 W und einem Widerstandsbereich von 100 bis 100 K. Merkmale. Buchsenbefestigung Optionale AR-Öse Optionalen Mittelabgriff und hintere Wellenverlängerung Hohes Drehmoment verfügbar Mehrfach drehbar mit gemeinsamen oder konzentrischen Wellen Robuste, wirtschaftliche, leistungsstarke Modelle. Anwendungsbereich. Messung von linearen Strecken, Winkeln oder Drehungen in Produktionsausrüstung, industriellen Prüf- und Messgeräten sowie medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 5222974, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3540S1103L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.