Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3362 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 6.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3362 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 6.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5221022
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362W-1-103LF
EAN/GTIN:
     5059043951317
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3362
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 6.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Potenziometer 1/4", quadratisch 500 mW, seitliche Einstellung, Serie 3362W. Quadratisches eingängiges 1/4"-Trimmpotenziometer Bourns® Trimpot® der Serie 3362W. Miniaturbaugruppe Läuferkonstruktion zur automatischen Einstellung der Maschinenschnittstelle Waschdicht gekapseltes Gehäuse, ideal für raue Umgebungsbedingungen Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Multikontaktschleifer reduziert Kontaktwiderstandsabweichungen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3362
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
6.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 5221022, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3362W1103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,96*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.