Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3362 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 6.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5220956
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362P-1-204LF
EAN/GTIN:
     5059043404875
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 200kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3362
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2.77 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Potenziometer Zoll Quadratisch, 500 mW Serie 3362P, Einstellung von oben. Miniaturbaugruppe Läuferkonstruktion zur automatischen Einstellung der Maschinenschnittstelle Waschdicht gekapseltes Gehäuse, ideal für raue Umgebungsbedingungen Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Multikontaktschleifer reduziert Kontaktwiderstandsabweichungen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3362
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2.77 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 5220956, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3362P1204LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,08*
1 Tag
206
3
€ 5,95*
ab € 0,7027*
€ 1,2047*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,50*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,94*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.