Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3329 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5220732
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329H-1-103LF
EAN/GTIN:
     5059043938097
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3329
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3329H Cermet, 6,35 mm ( Zoll), 500 mW, Einstellung von oben. Bourns® 3329H Eingängiges 1/4"-Rund-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Hält Schwall-Lötverfahren und Reinigungsbäder für integrierte Stromkreise aus
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3329
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 5220732, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3329H1103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,94*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.