Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3299 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5220265
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299W-1-101LF
EAN/GTIN:
     5059043950129
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3299
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2.29 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

10 mm 3/8", 500 mW, Einstellung von oben, Serie 3299W. Bourns® 3299W Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Multikontaktschleifer – geräuscharm, hohe Stabilität Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Geeignet für 0,1 Zoll Rastermaß
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3299
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2.29 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 5220265, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3299W1101LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,96*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.