Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 25kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 25kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5219754
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-253LF
EAN/GTIN:
     5059043801636
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 25kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3296W, Einstellung von oben. Bourns Trimmpotentiometer/ Widerstand der Serie 3296 mit quadratischem Trimmpotentiometer/-trimmelement für alle Arten von elektronischen Geräten. Diese Durchsteck-Trimmer verfügen über ein schlankes Gehäuseprofil, das versiegelt ist, um einer Tauchplattenwäsche standzuhalten. Sie haben außerdem einen vergrößerten Schraubendreherschlitz für eine vereinfachte Einstellung. Geformtes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern. Merkmale. Einstellung von Seite oder Top mit Kabelschraube Nennleistung: 0,5 W 25 Drehungen und eine Rotationslebensdauer von 200 Zyklen Der Temperaturkoeffizient beträgt ±100 ppm/°C. Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. 5 Anschlussklemmen-Ausführungen Mehrgängig / Cermet / Industrie / Gekapselt Chevron-Abdichtung. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
25kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 5219754, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296W1253LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,94*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.