Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co RG Dünnschicht SMD-Widerstand 180Ω ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5203428
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1608P-181-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 180Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = RG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Ultra-high precision, high reliability metal film chip resistor, RG1608 series (1608 size, 0.1%). High-reliability chip resistor, with mineral overcoating and packed with thin-film technology Works with lead-free solder
Weitere Informationen:
Widerstand:
180Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
RG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 5203428, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RG1608P181B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.