Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Stiftgehäuse, Buchse, 13A, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-520270
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480276-0
EAN/GTIN:
     5059040368002
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 250 V ac
Gender = Buchse
Nennstrom = 13A
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Einbaustiftgehäuse mit positiver Verriegelung. Die beliebte Serie von MATE-N-LOK-Steckverbindern von TE Connectivity ist ein brillantes Steckverbindergehäuse. Diese Gehäuse bestehen aus einem robusten Nylonmaterial, das für den Einsatz in industriellen Szenarien entwickelt wurde. Die "MATE-N-LOCK"-Gehäuse sind vollständig polarisiert mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt beim Stecken und Flansche für die Tafelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. • Vollständig polarisiertes Nylongehäuse • Einfache Erkennung des Hohlraums • Geringe Einsetz-/Auszugskraft erforderlich • Integrierte Kontaktstabilisierung • Selbstausrichtung • Verriegelungsvorrichtungen und integraler Bestandteil des Designs • hält unter rauen Bedingungen von Vibrationen und Stößen zusammen. Anwendungen:. • Unterhaltungselektronik • Kommerzielle Nutzung • Netzteile • HLK • Beleuchtung • Tragbare Geräte. Stiftkontakte ; siehe 709-9814.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
250 V ac
Gender:
Buchse
Nennstrom:
13A
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 520270, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 14802760, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2010
10
€ 14,99*
ab € 0,516*
€ 1,09*
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,17*
2 Tage
133
3
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,26*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163558-2
ab € 14,23*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.