Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 250V dc, Ø 12.5mm x 20mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5201286
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR2E330MHD
EAN/GTIN:
     5059043906447
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VR. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie VR sind Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von bis zu 2000 Stunden. Die Kondensatoren der Serie VR bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Längere Lebensdauer (bis zu 2000 Stunden) Bleifreies Reflow-Lötverfahren Kapazitätswerte von bis zu 33000 μF
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 250v, 5201286, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVR2E330MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.