Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5201242
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR2E2R2MED
EAN/GTIN:
     5059043912554
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VR. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie VR sind Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von bis zu 2000 Stunden. Die Kondensatoren der Serie VR bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Längere Lebensdauer (bis zu 2000 Stunden) Bleifreies Reflow-Lötverfahren Kapazitätswerte von bis zu 33000 μF
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 2,2uf 250v, alu elko, nichicon alu elko, 5201242, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVR2E2R2MED, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.