Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon VR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5201056
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR1J100MDD
EAN/GTIN:
     5059043735689
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = VR

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VR. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie VR sind Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von bis zu 2000 Stunden. Die Kondensatoren der Serie VR bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Längere Lebensdauer (bis zu 2000 Stunden) Bleifreies Reflow-Lötverfahren Kapazitätswerte von bis zu 33000 μF
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
VR
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10μf 63v, alu elko, nichicon alu elko, 5201056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVR1J100MDD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815491
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.