Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-519816 Herst.-Nr.: 4480/2-ZD EAN/GTIN: 7311518276911 |
| |
|
| | |
| Schneidkapazität = 5 → 13 mm Geeignet für = Weichstahl, Aluminium, Messing Schneider-Typ = Bördelung
Das Set beinhaltet: Rohrschneider, Bördelstange, Stangengriff, Gabel und Adapter. Rohrschneider- und Doppelbördel-Werkzeugsatz von Bahco. Das Set eignet sich ideal zum Öffnen oder zum Doppelbördeln von Rohren aus Weichstahl, Messing oder Aluminium. Ergibt eine Bördelung mit glatter Passung und ohne Risse. Eigenschaften und Vorteile Doppelbördel-Adapter 3/16 Zoll, Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll und Zoll Weitere Informationen: | | Schneidkapazität: | 5 → 13 mm | Geeignet für: | Weichstahl, Aluminium, Messing | Schneider-Typ: | Bördelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bahco rohrschneider, bördelgerät, 519816, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Bahco, 44802ZD, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,55* | € 114,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,78* | € 115,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,76* | € 144,39* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,29* | € 154,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|