Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 125 x 425 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519633
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     519633
EAN/GTIN:
     5056111910603
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff schwarz
gerätekoffer kunststoff
Material = ABS
Höhe Außen = 125 mm
Breite Außen = 425 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Abmessungen Außen = 125 x 425 x 300mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Farbe = Schwarz
Verriegelbar = Ja

RS Pro ABS Transportkoffer. RS Pro Transportkoffer, der aus 3 mm dickem ABS gefertigt ist und über einen robusten Aluminiumrahmen, Kipphebelschlösser (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten), selbstsichernden LID, bequemen Tragegriff und Standfüße verfügt. Dieser Koffer ist ideal für den Schutz und den Transport empfindlicher Geräte und Proben. Jedes Gehäuse wird mit blau gebürstetem Nylonschaumstoffeinsätzen geliefert, die leicht geschnitten werden können, um für spezifische Anforderungen formbare Ausschnitte zu erhalten. Sie können sich darauf verlassen, dass diese RS Pro Tasche Ihre wertvollen und empfindlichen Gegenstände während des Transports sicher und sicher aufbewahrt. Optionen: ; 519-633 519-633 - ABS-Transportkoffer 425 x 300 x 125 mm ; 519-649 519-649 - ABS-Transportkoffer 489x363x155 mm ; 519-655 519-655 - ABS-Transportkoffer 570 x 405 x 175 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Abschließbar für zusätzliche Sicherheit Schaumstoffeinsätze zum Schutz empfindlicher Gegenstände. Anwendungsinformationen:. Transportkoffer bieten vollständigen Schutz der Ausrüstung während der Lagerung und des Transports. Diese Koffer werden mit oder ohne Schaumstoffeinlagen geliefert und sind in einer Reihe von Durable- und Hochleistungswerkstoffen erhältlich, die den individuellen Anforderungen entsprechen. Transportkoffer werden in verschiedenen Anwendungen und diesem RS verwendet Pro-Gehäuse bietet spezielle Konstruktionsmerkmale, die diese Koffer machen Ideal für Werkzeuge Kabelgeräte Foto- und Kameraausrüstung Prüf- und Messgeräte. Häufig gestellte Fragen Ist dieser Transportkoffer abschließbar? Ja, dieser Koffer kann für zusätzliche Sicherheit verriegelt werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Höhe Außen:
125 mm
Breite Außen:
425 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Abmessungen Außen:
125 x 425 x 300mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Farbe:
Schwarz
Verriegelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, 519633, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, CONSORTC150F, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.