Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahlausgleichsplatte, Edelstahl, 0.051mm x 50Zoll x 6Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     519096
EAN/GTIN:
     5056111910238
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
rs pro ausgleichsplatten
ausgleichsblech
Material = Edelstahl
Stärke = 0.051mm
Länge = 50Zoll
Breite = 6Zoll

Knöpfe aus Edelstahl von RS Pro. Die Edelstahl-Ausgleichscheiben der Serie RS Pro sind in verschiedenen Stärken erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Edelstahl bietet gute Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Herstellungseigenschaften Diese Serie von Stahl-Distanzscheibe umfasst die folgenden Größen: ; 519024 519024 - 1,25 m x 150 mm x 0,05 mm ; 518801 518801 - 1,25 m x 150 mm x 0,1 mm ; 518762 518762 - 1,25 m x 150 mm x 0,2 mm ; 518857 518857 - 1,25 m x 150 mm x 0,25 mm ; 518980 518980 - 1,25 m x 150 mm x 0,3 mm ; 519062 519062 - 1,25 m x 150 mm x 0,4 mm ; 519119 519119 - 1,25 m x 150 mm x 0,5 mm ; 518942 518942 - 1,25 m x 150 mm x 0,8 mm ; 518829 518829 - 50 Zoll x 6 Zoll x 0,127 mm ; 519074 519074 - 50 Zoll x 6 Zoll x 0,025 mm ; 519096 519096 - 50 Zoll x 6 Zoll x 0,051 mm ; 518946 518946 - Ausgleichssatz, Stahl. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die Präzisions-Marke Edelstahl-Shim-Stock ist vollständig hart, kaltgewalzt, Typ 302 - korrosions- und rostbeständig ;/li> ;li>Rockwell Härte: C40-45 ;/li> ;li>Erfüllt SAE-30302, AISI-T302, ASTM A-666 ;/li> ;li>Ultimative Zugfestigkeit: 185.000 pro Jahr. min. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Ein Distanzstück ist ein dünnes Material zum Füllen kleiner Lücken oder Abstände zwischen Objekten oder zur Herstellung einer bündigen oder ebenen Oberfläche. In der Industrie können Teile von Maschinen im Lauf der Zeit abgenutzt oder abgeschliffen werden, was zu einem Verlust an Funktionalität führt. Zur Reduzierung von diesem Verschleiß können Ausgleichscheiben zwischen Maschinenkomponenten zur Einstellung oder Ausrichtung angebracht werden und so die Funktionalität und mechanische Lebensdauer der Maschine verbessern. Diese Stahlscheiben können verwendet werden für: ;ul> ;li> Präzise Einstellungen und Ausrichtungen in Maschinen ;/li> ;li> Werkzeug- und Matrizensatz-Setup ;/li> ;li>Maschinenreparatur und -wartung ;/li> ;li> Befestigung von Motorpumpen und anderen Maschinen ;/li> ;li> Prototyping. ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wofür werden Stahlscheiben verwendet? Ausgleichscheiben haben unterschiedliche Stärken und werden für verschiedene Aufgaben verwendet, wie z. B.: ;ul> ;li>Stellen Sie eine ebene Oberfläche bereit ;/li> ;li>Zum Füllen von Lücken ;/li> ;li>Abstand zwischen zwei Objekten verringern ;/li> ;li>Edelstahl-Ausgleichsplatten sind für Federclips, Halterungen und Unterlegscheiben ;/li> ;/ul> Wie lange hält Edelstahl? Edelstahlteile halten lange und durchschnittlich etwa 15-25 Jahre. Dies liegt an der Korrosionsbeständigkeit und dem geringen Wartungsaufwand.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stärke:
0.051mm
Länge:
50Zoll
Breite:
6Zoll
Weitere Suchbegriffe: 519096, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Stahl Ausgleichsplatten, RS PRO, 77422150, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Steel Shims
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.