Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ausgleichsplatten, Stahl 12-teilig, 0.001 → 0.015Zoll x 6Zoll, Länge 12Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-518891
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     518891
EAN/GTIN:
     5056111910085
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
rs pro ausgleichsplatten
ausgleichsblech
Material = Stahl
Stärke = 0.001 → 0.015Zoll
Länge = 12Zoll
Breite = 6Zoll
Blattanzahl = 12
Farbe = Grün

RS Pro Stahlscheibe. RS Pro Serie von Stahl-Ausgleichscheiben, die in verschiedenen Stärken erhältlich sind, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Stahlscheiben haben den Materialtyp, die Größe, die Dicke und eine Chargennummer, die direkt auf der Oberfläche aufgedruckt ist, um eine schnelle und bequeme Identifizierung zu ermöglichen. Diese Serie von Stahlscheiben umfasst die folgenden Größen: ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,025 mm ;/li> ;li> ; 518-756 518-756 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,203 mm ;/li> ;li> ; 518-750 518-750 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,254 mm ;/li> ;li> ; 518-902 518-902 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 - Ausgleichssatz, Stahl, 12-teilig 0,001 Zoll bis 0,015 Zoll ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2,5 m x 15 0 mm x 0,1 mm ;/li> ;li> ; 518-879 518-879 - 2,5 m x 150 mm x 0,2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2,5 m x 150 mm x 0,25 mm ;/li> ;li> ; 518-863 518-863 - 2,5 m x 150 mm x 0,5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - Ausgleichssatz, Stahl, 10-teilig 0,05 mm bis 0,80 mm ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die Präzisions-Stahlscheibe der Marke ist ein vollständig kaltgewalzter Kohlenstoffstahl 1008-1010 ;/li> ;li>Rockwell Härte: ; 0,69 Zoll dick RB90 Min. >0,070 Zoll dick RB84 Min. ;/li> ;li> Erfüllt AISI-1008/AISI-1010 ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Ein Distanzstück ist ein dünnes Material zum Füllen kleiner Lücken oder Abstände zwischen Objekten oder zur Herstellung einer bündigen oder ebenen Oberfläche. In der Industrie können Teile von Maschinen im Lauf der Zeit abgenutzt oder abgeschliffen werden, was zu einem Verlust an Funktionalität führt. Zur Reduzierung von diesem Verschleiß können Ausgleichscheiben zwischen Maschinenkomponenten zur Einstellung oder Ausrichtung angebracht werden und so die Funktionalität und mechanische Lebensdauer der Maschine verbessern. Diese Stahlscheiben können verwendet werden für: ;ul> ;li> Präzise Einstellungen und Ausrichtungen in Maschinen ;/li> ;li> Werkzeug- und Matrizensatz-Setup ;/li> ;li>Maschinenreparatur und -wartung ;/li> ;li> Befestigung von Motorpumpen und anderen Maschinen ;/li> ;li> Prototyping. ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wofür werden Stahlscheiben verwendet? Ausgleichscheiben haben unterschiedliche Stärken und werden für verschiedene Aufgaben verwendet, wie z. B.: ;ul> ;li>Stellen Sie eine ebene Oberfläche bereit ;/li> ;li>Zum Füllen von Lücken ;/li> ;li>Abstand zwischen zwei Objekten verringern ;/li> ;li>Edelstahl-Ausgleichsplatten sind für Federclips, Halterungen und Unterlegscheiben ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Stärke:
0.001 → 0.015Zoll
Länge:
12Zoll
Breite:
6Zoll
Blattanzahl:
12
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 518891, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Ausgleichsplatten Sortimente, RS PRO, 77316680, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Shim Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.