| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5177414 Herst.-Nr.: 46080 EAN/GTIN: 5060641246255 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 20 g Handelsname = Loctite 460 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Geeignet für Metall = Ja Leichter/kein Geruch = Ja
Loctite SekundenkleberDer Loctite 460 Sekundenkleber ist ein 20 g, niedrige Viskosität für den Einsatz mit Cyanacrylatkleber. Ausblüh- und geruchsarme Eigenschaften und ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine ausreichende Belüftung schwierig ist. Das Fehlen von Dampf beseitigt das Aufblühen von Oberflächen neben der Klebelinie und die Möglichkeit von Verunreinigungen an empfindlichen elektrischen und elektronischen Baugruppen. Dieses Produkt bietet schnelle Verklebung für eine Vielzahl von Materialien und Elastomeren. Loctite 460 eignet sich besonders zum Kleben poröser oder saugfähiger Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff.Eigenschaften und VorteileHohe Festigkeit Schnelle Aushärtezeit Ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C.AnwendungenGummi Glas Metall KunststoffZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 20 g | Handelsname: | Loctite 460 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Geeignet für Metall: | Ja | Leichter/kein Geruch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 5177414, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, 46080, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |