Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-5171422
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS76933DBVT
EAN/GTIN:
     5059042945812
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04% /V
Genauigkeit = ±3%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Nennleistung = 0.555W
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Eingangsspannung min. = 2,7 V
Länge = 2.9mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), bis 100 mA, 3,0 V bis 3,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04% /V
Genauigkeit:
±3%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Nennleistung:
0.555W
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Eingangsspannung min.:
2,7 V
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: 5171422, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS76933DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,45*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.