Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer, L. 412mm B. 311mm H. 118mm, 2.7kg, Schlüssel, rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     515697
EAN/GTIN:
     5056111909850
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 412mm
Breite = 311mm
Höhe = 118mm
Maße = 412 x 311 x 118mm
Schlosstyp = Schlüssel, rastend
Gewicht = 2.7kg
Inklusive Werkzeug = Nein

Koffer wird ohne Werkzeuge geliefert. RS Pro Werkzeugkoffer im Aktentaschen. Dieser Werkzeugkoffer im Aktentaschenformat von RS PRO ist eine robuste und stilvolle Möglichkeit, die Werkzeuge zu tragen, die Sie für die Arbeit benötigen.. Get a Diese hochwertige Werkzeugbox mit Aktentasche verfügt über austauschbare Innentafeln, die für Ihre ideale Werkzeugaufbewahrungslösung angepasst werden können. Diese herausnehmbaren Schalen verfügen über elastische Holster und einen Dokumentenhalter für eine Vielzahl von Werkzeugen und Zubehör. Mit einer Durable Konstruktion und zwei schlüsselbetätigten Schlössern können Sie sicher sein, dass Ihre Werkzeuge während des Transports sicher und organisiert bleiben. Er ist sogar stapelbar für lange und kurzfristige Aufbewahrung. Werkzeugschalen können separat bestellt werden, um die Vielseitigkeit zu erhöhen, und sind bei RS Pro ; 515-681 515-681 und RS Pro ; 515-697 515-697 zu finden. Eine Standardversion dieses Werkzeuggehäuses ist auch bei RS Pro ; 230-380 230-380 und eine robuste Version bei RS Pro ; 619-345 619-345 erhältlich. Eigenschaften und Vorteile verfügt über ein professionelles und attraktives Aktentaschendesign Robuste Aluminiumlegierung/ABS-Konstruktion zum Schutz Ihrer Werkzeuge Verriegelbare Verriegelungen mit zwei mitgelieferten Schlüsseln für ausgezeichnete Sicherheit ausgestattet mit zwei abnehmbaren PVC-beschichteten Werkzeugplatten (separat erhältlich) Elastikbänder, Taschen und Dokumentenhalter Starker Tragegriff, solide Scharniere mit integrierten Füßen Innenabmessungen: 412 x 311 x 118 mm Gewicht: 2,7 kg Nicht im Lieferumfang enthalten Anwendungen Dieser Werkzeugkasten im Aktentaschenformat ist ideal für eine Reihe von Anwendungen. Leicht und mit herausnehmbaren Aufbewahrungsoptionen, kann es alle Arten von Werkzeugen, Befestigungen und Zubehör aufnehmen. Dieser Werkzeugkasten ist tragbar und stilvoll, aber robust genug, um mit Hochleistungsanwendungen umgehen zu können, und ist ein idealer Begleiter für Techniker, Wartungstechniker und Prototypen. Wo liegt der Vorteil eines Gehäuses aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) für Ihren Werkzeugkoffer? ABS besteht aus ölbasierten Ressourcen und hat einen sehr hohen Schmelzpunkt. Dies verleiht Ihrem Werkzeugkoffer eine hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht. Das ABS-Gehäuse gewährleistet, dass der Koffer nicht gebogen oder eingedellt werden kann. Sein Inneres und sein Äußeres wurden mit ausgezeichneter Qualität und mit vielen praktischen Vorteilen für Profis entwickelt. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
412mm
Breite:
311mm
Höhe:
118mm
Maße:
412 x 311 x 118mm
Schlosstyp:
Schlüssel, rastend
Gewicht:
2.7kg
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, 515697, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, RS PRO, 0515697, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.