Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515565
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079-D2001-B301
EAN/GTIN:
     5059040523760
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 14.5mm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 10.4mm
Abmessungen = 14.5 x 10.4 x 7.2mm
Anschluss Typ = SMD
Schaltstrom = 2A
Schaltleistung AC max. = 62,5VA

UL. TE Connectivity SMT-Telekommunikations-/Signalrelais P2 Serie V23079. Serie P2 V23079 DIP, vertikale Montage SMD-Signal / Telekomrelais mit schlanker Bauform 15 x 7.5mm und zweipoligem Wechsler 2 A mit geschlitzten vergoldeten beschichteten Silbernickelkontakten. Diese SMD-Signalrelais sind geeignet für Tauchreinigung, haben umspritzte monostabile Spulen (außer Best.-Nr. ; 718-1998 718-1998 , diese hat eine monostabile hochdielektrische Spule) und bieten eine hohe Empfindlichkeit, die zu einem niedrigen Stromverbrauch führt (140mW/70mW). Best.-Nr. ; 515-565 515-565 , ; 515-577 515-577 und ; 756-1274 756-1274 haben lange SMD Stifte, während ; 718-1812 718-1812 und ; 718-1998 718-1998 kurze SMD Stifte haben. Typische Anwendungen für diese SMD-Signalrelais der Serien P2 V23079 DIP zur vertikale Montage (Klingel- und Zugriffstest, PABX und VoIP) umfassen Unterhaltungselektronik (Set-Top-Boxen ; Hi-Fi), Büro, Steuereinheit, medizinisches und kraftfahrtechnisches Gerät. 2-poliges polarisiertes Telekommunikations- und Signalrelais mit umspritzter einzelner Spule Lange oder kurze SMD Schenkel Gabelkontakte, vergoldet Tauchreinigung, RTIII, IP67 V-0 Entflammbarkeitsklassifizierungen Isolationswiderstand bei 500 Vdc >10 ;sup>9 ;/sup> Ω Hohe Empfindlichkeit resultiert in niedriger nomineller Leistungsaufnahme - 140 mW Stoßspannungsfestigkeit erfüllt Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs und IEC 60950 (10 / 700 μs) 2000 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten Anwendungen umfassen; Kommunikations
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
14.5mm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
10.4mm
Abmessungen:
14.5 x 10.4 x 7.2mm
Anschluss Typ:
SMD
Schaltstrom:
2A
Schaltleistung AC max.:
62,5VA
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 515565, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23079D2001B301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,24*
1 Tag
1283
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 3,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.