Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Zink, Hub L. 200mm, 150N - 1200N, Rastend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Zink, Hub L. 200mm, 150N - 1200N, Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-5152207
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SWV1ECV100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Stahl, Zink
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 465mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 10mm
Kraft max. = 1200N
Kraft min. = 150N
Rohrdurchmesser = 23mm

Gasdruckfedern Camloc Econoloc
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Stahl, Zink
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
465mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
10mm
Kraft max.:
1200N
Kraft min.:
150N
Rohrdurchmesser:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 5152207, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SWV1ECV100001, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,34*
€ 138,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,23*
€ 137,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,12*
€ 129,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,60*
€ 125,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,04*
€ 113,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.