Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-5151333
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     S5B-EH (LF) (SN)
EAN/GTIN:
     5059041897594
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = EH
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

90°-Leiterplatten-Stiftleisten der EH-Serie. Einreihig ummantelte 2,5-mm-Rastermaß-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie JST EH mit seitlicher Kabeleinführung (90°). Sie verfügen über eine integrierte Führung, die die korrekte Polarisierung beim Stecken sicherstellt. Für entsprechende Crimp-Buchsenleistengehäuse siehe typisch RS ; 515-6209 515-6209 ; für IDC-Buchsengehäuse siehe typisch RS ; 311-6287 311-6287 .
Weitere Informationen:
Serie:
EH
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 5 polig, 5151333, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, S5BEH(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25771
100
€ 14,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1351*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
2 Tage
292
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,54*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EHR-5
ab € 0,0364*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SEH-001T-P0.6
ab € 0,0169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.