Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514877
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350779-4
EAN/GTIN:
     5059040347533
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.35mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Breite = 14.73mm
Gehäusematerial = Nylon

Steckverbinder TE Connectivity Universal Mate-N-Lok mit senkrechtem Sitftgehäuse. Steckverbinder TE Connectivity Universal Mate-N-Lok mit vertikalem Stiftgehäuse, geeignet für Kabel-Platine-Anwendungen (mit Stiftleisten und Buchsen aus diesem Produktbereich) und Frontplattenmontage oder frei hängend, steckbar mit Steckverbindern Universal Mate-N-Lok II. Sie besitzen eine geringe Steckkraft und verfügen über doppelte Verriegelungen für optimale Kontaktstabilität. Diese Kontakte sind vollständig im Gehäuse abgeschlossen und entnehmbar, einschließlich positiver Polarisierung und Identifikation über hinteren Hohlraum am Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile:. Positives Verriegelungsgehäuse mit Fensterverriegelung Freihängend oder Frontplattenmontage Identifikation von Steckverbindern mit hinterer Vertiefung Stift- und Buchsenkontakte können im gleichen Steckverbindergehäuse gemischt werden Steckverbinderkontakte haben einen Mittenabstand von 0,250 (6,35 mm) Lötbarkeit erfüllt MIL-STD 202-Methode 208. Verriegelungsmechanismus mit einem klaren "Klick" im gesteckten Zustand. Anwendungen:. Unterhaltungselektronik Kommerzielle Nutzung Netzteile HLK Beleuchtung Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.35mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Breite:
14.73mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 4-polig, 514877, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 3507794, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350550-1
ab € 0,0508*
Zubehör
TE Connectivity
350547-1
ab € 0,099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.