Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SR43, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 120mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SR43, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 120mAh
RS PRO SR43, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 120mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-5147700
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5147700
EAN/GTIN:
     5056112026839
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = SR43
Chemie = Silberoxid
Nennspannung = 1.55V
Kapazität = 120mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 11.6mm
Abmessungen = 11.6 x 4.2mm
Serie = SR

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf den technischen Support für eine zusätzliche Liste der Zelltypen. Batterien mit Silberoxid-Taste von RS PRO. Batterien mit Silberoxid-Knopfzellen von RS PRO. Diese Batterien sind alle in einem 5er-Pack erhältlich und die Serie ist in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen verfügbar, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Sie haben eine geringere Selbstentladung und längere Lebensdauer als vergleichbare Alkali-Mangan-Batterien. Eigenschaften und Vorteile:. Je höher die Kapazität, desto länger die Lebensdauer Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Stabile und gleichmäßige Leistung und geringer Innenwiderstand. Typische Anwendungen:. Silberoxid-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
SR43
Chemie:
Silberoxid
Nennspannung:
1.55V
Kapazität:
120mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
11.6mm
Abmessungen:
11.6 x 4.2mm
Serie:
SR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 5147700, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, RX3012C5, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.