Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 24mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514225
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NK16/20TN
EAN/GTIN:
     5059041530002
Suchbegriffe:
514225
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 24mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Metall
Statische Traglast = 20kN
Käfigmaterial = Verstärktes Nylon 66
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Wälzlagerstahl
Dynamische Traglast = 14.5kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 26000U/min
Geschwindigkeit - Öl max. = 24000U/min
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
24mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Metall
Statische Traglast:
20kN
Käfigmaterial:
Verstärktes Nylon 66
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Wälzlagerstahl
Dynamische Traglast:
14.5kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
26000U/min
Geschwindigkeit - Öl max.:
24000U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.