Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 23mm, Breite 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514221
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NK15/16TN
EAN/GTIN:
     5059041529990
Suchbegriffe:
514221
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 23mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 16mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Metall
Statische Traglast = 14kN
Käfigmaterial = Verstärktes Nylon 66
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Wälzlagerstahl
Dynamische Traglast = 11kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 24000U/min
Geschwindigkeit - Öl max. = 24000U/min

SKF Maschinennadellager Serie NK. SKF Nadellager haben einen sehr kleinen Radius bei einer für ihre Größe sehr hohen Tragfähigkeit. Nadelwalze ohne Innenring Nadellager mit Flanschen im Außenring und Durchmessern bis einschließlich 17 mm werden mit eingefügten Verschlussringen hergestellt, erfordern keine Schmierung und haben keine ringförmige Nut Die größeren Lager verfügen über integrierte Flansche, eine ringförmige Nut und, abhängig von der Größe, ein oder mehrere Schmierlöcher im Außenring. Einsetzbar mit gehärteten und geschliffenen Wellen, wenn das Lager auf der Welle läuft Verdrängung ist auf die Breite der Laufbahn begrenzt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
23mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
16mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Metall
Statische Traglast:
14kN
Käfigmaterial:
Verstärktes Nylon 66
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Wälzlagerstahl
Dynamische Traglast:
11kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
24000U/min
Geschwindigkeit - Öl max.:
24000U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.