Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Q Codierstift für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung, Buchse, 7.5A, 250 V, 8-polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5126214
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120009902
EAN/GTIN:
     5059039121472
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Gender = Buchse
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 8
Reihe = Han Q
Serie = Han Q

Ausrichtungsstifte für Han Q 7/0. Ausrichtungsstifte und -buchsen für Han Q-Einsätze.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
8
Reihe:
Han Q
Serie:
Han Q
Weitere Suchbegriffe: 5126214, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09120009902, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.