Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Spin-On-Filterdose Einsatz, 1-1/4Zoll, 10μm, 95l/min, BSP1 1/4 (Filter), G1 1/4 (Element), bis 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-512578
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     512578
EAN/GTIN:
     5056111909089
Suchbegriffe:
512578
Pneumatik und Hydraulik
Hydraulik Flüssigkeiten und Filter
Hydraulik-Filter
Filtergröße = 10µm
Anschluss - Gewinde = BSP1 1/4 (Filter), G1 1/4 (Element)
Betriebsdruck max. = 12 bar
Durchflussrate max. = 95l/min
Standardgewinde = BSP (Filter), G (Element/Anzeige)
Gewindegröße = 1-1/4Zoll
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -32°C

Verwenden Sie Glasfaserelemente für länger andauernde Filtration mit 10 Mikron absolut.. Aufschraubköpfe und Filter, RS. Eine Serie von Aufschraubfiltern der Marke RS, die entweder als Saugfilter oder Rücklauffilter verwendet werden können, die sie ideal für den Niederdruckeinsatz geeignet sind. Aluminium-Filterkopf NBR-Dichtungen (Buna-N®) Anschlüsse: BSP, NPT, SAE-Flansch, SAE-O-Ring-Gewinde Bis zu 14 bar / 200 psi Betriebsdruck Bis zu 460 l/min / 120 US GPM Nenndurchflussmenge
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Anschluss - Gewinde:
BSP1 1/4 (Filter), G1 1/4 (Element)
Betriebsdruck max.:
12 bar
Durchflussrate max.:
95l/min
Standardgewinde:
BSP (Filter), G (Element/Anzeige)
Gewindegröße:
1-1/4Zoll
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-32°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.