Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlossschrauben Güte 4.8 Stahl Glanzverzinkt M6 x 100mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlossschrauben Güte 4.8 Stahl Glanzverzinkt M6 x 100mm
RS PRO Schlossschrauben Güte 4.8 Stahl Glanzverzinkt M6 x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5121045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5121045
EAN/GTIN:
     5056112026235
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Länge = 100mm
Gewindegröße = M6
Güte = 4.8
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 603/DIN 555
Finish = Glanzverzinkt

Glanzverzinkter Stahl, Pilzkopf. Pilzkopf-Vierkant-Schlossschrauben, Lieferung mit Sechskantmuttern. Schraube gemäß DIN 603 Mutter gemäß DIN 555
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Gewindegröße:
M6
Güte:
4.8
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 603/DIN 555
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x100, din 603, din 603 m6, 5121045, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schlossschrauben, RS PRO, DIN603&555, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,83*
€ 21,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,48*
€ 20,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,82*
€ 20,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,25*
€ 18,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.