Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlossschrauben Güte 4.8 Stahl Glanzverzinkt M6 x 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlossschrauben Güte 4.8 Stahl Glanzverzinkt M6 x 25mm
RS PRO Schlossschrauben Güte 4.8 Stahl Glanzverzinkt M6 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5120985
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5120985
EAN/GTIN:
     5056112026174
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Länge = 25mm
Gewindegröße = M6
Güte = 4.8
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 603/DIN 555
Finish = Glanzverzinkt

Glanzverzinkter Stahl, Pilzkopf. Pilzkopf-Vierkant-Schlossschrauben, Lieferung mit Sechskantmuttern. Schraube gemäß DIN 603 Mutter gemäß DIN 555
Weitere Informationen:
Länge:
25mm
Gewindegröße:
M6
Güte:
4.8
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 603/DIN 555
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x25, din 603, din 603 m6, 5120985, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schlossschrauben, RS PRO, DIN603&555, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,44*
€ 20,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,04*
€ 20,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,99*
€ 14,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.