Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol TV Buchse Steckverbinder-Schutzkappe Größe 11 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5108339
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     418-6033-11R0501-04
EAN/GTIN:
     5059041912808
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 11
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = TV
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink Kobalt über Nickel
Farbe = Grün
Seriennummer = 418

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Staubschutzkappe für Rundsteckverbinder (braunoliv). Die Staubschutzkappen wurden entwickelt, um für die Amphenol-Rundsteckverbinder der Serie MIL-DTL-D38999 zu passen. Braunoliv, mit Zink-Kobalt überzogene Nickeloberfläche
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
11
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
TV
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink Kobalt über Nickel
Farbe:
Grün
Seriennummer:
418
Weitere Suchbegriffe: 5108339, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603311R050104, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.