Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, TV MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 10-polig, 600 V ac, 850 V dc, Tafelmontage, Gehäuse 13,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5107869
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV07RW-13-98SN(W52)
EAN/GTIN:
     5059041914253
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße = 13
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = TV
Betriebstemperatur min. = -65°C

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Buchsen mit Stiftkontakten sind nur mit Steckern mit Buchsenkontakten steckbar. Buchsen mit Buchsenkontakten sind nur mit Steckern mit Stiftkontakten steckbar. Buchse mit Kontermutter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße:
13
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
TV
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: 5107869, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TV07RW1398SN(W52), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-13R0501-04
ab € 42,65*
Zubehör
Amphenol
418-6033-13P0501-04
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.