Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5107459
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV06RW-11-35PA(W52)
EAN/GTIN:
     5059041381307
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße = 11
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = TV
Farbe = Grün°C

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Kabelstecker mit Stiftkontakten sind nur mit Buchsen mit Buchsenkontakten steckbar. Kabelstecker mit Buchsenkontakten sind nur mit Buchsen mit Stiftkontakten steckbar. Kabelstecker. Die Metall-Kabelstecker Amphenol Tri-Start sind in einer Vielzahl verschiedener Gehäusegrößen mit 3 bis 37 Kontakten erhältlich und wurden für den Einsatz mit entsprechenden Tri-Start-Buchsen entwickelt. Diese Kabelstecker mit Schraubkupplung bieten eine langlebige und vielseitige Verbindung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße:
11
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
TV
Farbe:
Grün°C
Weitere Suchbegriffe: 5107459, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TV06RW1135PA(W52), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-11P0501-04
ab € 35,59*
Zubehör
Amphenol
BS1SRL10999XY
ab € 41,92*
Zubehör
Amphenol
BK4SRL10059XY
ab € 44,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.