| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5099213 Herst.-Nr.: UT071823SH6 EAN/GTIN: 5059041864367 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 23 Gender = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Gehäusegröße = 18 Montagetyp = Tafelmontage Anschlussart = Crimp Verbindungstyp = Bajonettkupplung Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = UTO Betriebstemperatur max. = +125°C
Einbaudosen für Buchsenkontakte der Serie UTO. Zylindrische Metallsteckverbinder mit Eindringschutz gemäß IP68, mit den Steckverbindern der Serien TRIM TRIO und UTP austauschbar und kombinierbar. Flanschdose mit Mutter für Buchsenkontakte der Größe 16 (separat zu bestellen). Metallgehäuse mit Arretierring in Bajonettausführung, 500 Zyklen garantiert. Eine Führung mit 5 Keilen sorgt für die korrekte Positionierung zwischen Steckverbinder und Flanschdose. Leitungsverbinder mit Kabelschelle und mit Stopfbuchsen abgedichtete, abgeschirmte Leitungsverbinder sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 23 | Gender: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Gehäusegröße: | 18 | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlussart: | Crimp | Verbindungstyp: | Bajonettkupplung | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | UTO | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serie UT0 Steckverbinder, UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, buchsengehäuse 23-polig, buchsengehäuse, 5099213, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UT071823SH6, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors |
| | |
| |