| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5085343 Herst.-Nr.: 18321 RKCN 4/7 EAN/GTIN: 5059045449348 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 250 V Gehäusematerial = Polyamid Kontaktbeschichtung = Gold über Kupfer Betriebstemperatur max. = +90°C
M12-Steckverbinder für die Nahrungsmittelindustrie. Eine Reihe haltbarer M12-Steckverbinder von Lumberg, ideal für Sensor-Stellglied-Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, 4-polig mit einem Nennstrom von 4 A und einer Nennspannung von 250 V, mit einer Edelstahl-Überwurfmutter und verzinnten Messingkontakten. Vor Ort anbringbarer Steckverbinder M12-Buchse und Stecker mit Edelstahl-Sechskantgewindeverbindung Mit Schraubanschlussklemme Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 250 V | Gehäusematerial: | Polyamid | Kontaktbeschichtung: | Gold über Kupfer | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 5085343, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lumberg Automation, 18321RKCN47, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |