Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5077522
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-110-02-L-DV
EAN/GTIN:
     5060641294737
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = MMS
Kontaktmaterial = Bronze

Buchsenleiste mit Führungskragen Serie MMS. Führungskragen mit doppelten vertikalen Reihen Kontakte aus Phosphorbronze mit 0,25 μm Goldbeschichtung Nennstrom: 2 A @ 80 °C Umgebungstemperatur Kontaktwiderstand: max. 10 mΩ Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
MMS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 20pol, 5077522, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS11002LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
TCMD-10-T-08.00-01-N
ab € 8,05*
Zubehör
Samtec
TMM-110-01-L-D-SM
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.