Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 2 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507545
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0012/1
EAN/GTIN:
     4016139294377
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 2
Montage = Schalttafel
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 118.6 x 22.35mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Nylon, PET
Kontaktmaterial = Messing & Nickel Silber

Geeigneter Lochschneider für 2xD ist Best.-Nr. ; 541-107 541-107. Zylindrische Bauform. Zylindrische Batteriehalter in Einbauausführung für Standard-Zellengrößen Schneller und einfacher Batterietausch Alle Halter aus schwarzem Kunststoff geformt Vordere Kappe mit Bajonettverschluss und Münzschlitz für einfaches Entfernen Bei Batteriehaltern für zwei Zellen sollte eine zusätzliche hintere Stützhalterung verwendet werden 2xD-Halter kann für einzelne D-Zelle getrennt werden
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
2
Montage:
Schalttafel
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
118.6 x 22.35mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Nylon, PET
Kontaktmaterial:
Messing & Nickel Silber
Weitere Suchbegriffe: 507545, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX00121, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 9,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,36*
€ 9,71*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,45*
€ 16,87*
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 19,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PE000010
ab € 0,542*
Ähnlich
RS Pro
5123580
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.