Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter (Ein)-Ein, 5 A 21.08mm x 36.8mm beleuchtet, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507425
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KR45CAKJJG
EAN/GTIN:
     5059041901505
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = (Ein)-Ein
Tafelausschnitt Breite = 21.08mm
Tafelausschnitt Höhe = 36.8mm
Kontaktnennstrom = 5 A
Beleuchtet = Ja
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 68
Anschlussart = Schnellverbindung, Lot
Tafelausschnitt Größe = 36.8 x 21.08mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Gehäuse für KR-Kippschalter - zweipolig. Zweipolige 10 A/24 Vdc Snap-In-Wippschaltergehäuse mit 6,35 x 0,8 mm Schnellverbindungsklemmen Erhältlich mit unbeleuchteten oder LED-Ausführungen (mit 12 V- oder 24 V-LED in rot, grün oder orange, einfach oder doppelt) Große Auswahl von Schalterkonfigurationen und Betätigerfarben/Markierungen verfügbar Geeignete Betätigungselemente sind getrennt erhältlich (siehe typisch ; 507-267 507-267 und Produktbereich) Zur Erleichterung der Vorbereitung des Kabelbaums und des Zusammenbaus der Tafeln können alle zweipoligen Schaltergehäuse auch mit dem hinteren Crimpsteckverbindergehäuse ; 507-576 507-576 verwendet werden, das bis zu 10 Crimpanschlussklemmen aufnimmt (außer ; 507-431 507-431 , das mit Steckverbindergehäuse ; 507-560 507-560 verwendet werden kann) Anderes Zubehör sind u. a. Schaltergehäuse ; 507-611 507-611 und ; 507-615 507-615 , Tafel-Blindstopfen ; 507-318 507-318 und Betätigungselement-Ausbauwerkzeug ; 507-312 507-312 Schaltergehäuse-Tafeldurchbruch 36,80 x 21,08 mm Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C Kontaktwiderstand: 10 Ω max. Durchschlagsfestigkeit min. 2.000 V eff 50 Hz zwischen den Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
(Ein)-Ein
Tafelausschnitt Breite:
21.08mm
Tafelausschnitt Höhe:
36.8mm
Kontaktnennstrom:
5 A
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 68
Anschlussart:
Schnellverbindung, Lot
Tafelausschnitt Größe:
36.8 x 21.08mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 2pol, 507425, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, KR45CAKJJG, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U2262
ab € 1,74*
Zubehör
Apem
U3052
ab € 14,15*
Zubehör
Apem
U2272
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.