Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Dreieckschloss für Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5070414
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 368 19
EAN/GTIN:
     5059041922098
Suchbegriffe:
5070414
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Dreieckiger Schlosseinsatz
Einsatzgröße = 11mm
Material = Metall
Zur Verwendung mit = Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse

Zubehör für Atlantic-Schränke. Zubehör für Atlantic-Schränke. Schlosskörper für Schließzylinder und Schließwalzen für Gehäuse. Schließzylinder werden mit dem Kreuzschlüssel geöffnet (Code ; 507-0464 507-0464 ). Schließwalzen werden mit einem Satz von 2 Schlüsseln geliefert.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Dreieckiger Schlosseinsatz
Einsatzgröße:
11mm
Material:
Metall
Zur Verwendung mit:
Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.