| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5066320 Herst.-Nr.: MJ-372/8 EAN/GTIN: 5059045958864 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 1A Betriebsspannung = 100 V ac Betriebstemperatur min. = -25°C
Mini-DIN-Stecker und Buchsen für die Lötung. Gerade Stecker und Buchsen mit Kabelverschraubung, für Lötverbindungen Miniatursteckverbinder gemäß DIN 45321, Steckeinheit, kompatibel mit IEC 60130-9. Für Signalströme und Lasten bis zu 2 A. Vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 1A | Betriebsspannung: | 100 V ac | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, 5066320, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, MJ3728, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |