| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5066285 Herst.-Nr.: MJ-372/4 EAN/GTIN: 5059045897859 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 1A Betriebsspannung = 100 V ac Betriebstemperatur max. = +85°C
Mini-DIN-Stecker und Buchsen für die Lötung. Gerade Stecker und Buchsen mit Kabelverschraubung, für Lötverbindungen Miniatursteckverbinder gemäß DIN 45321, Steckeinheit, kompatibel mit IEC 60130-9. Für Signalströme und Lasten bis zu 2 A. Vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 1A | Betriebsspannung: | 100 V ac | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, 5066285, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, MJ3724, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |