Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 2,4 MHz MSOP 10-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 2,4 MHz MSOP 10-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-5061808
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3402EMS#PBF
EAN/GTIN:
     5059043400792
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung min. = 0,5 V
Eingangsspannung max. = 5 V
Ausgangsstrom max. = 2A
Wandler-Typ = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Wirkungsgrad = 97%

Aufwärtsregler (Boost), Micropower-Boost-Regler, Linear Technology
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
0,5 V
Eingangsspannung max.:
5 V
Ausgangsstrom max.:
2A
Wandler-Typ:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Wirkungsgrad:
97%
Weitere Suchbegriffe: 5061808, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3402EMS#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.