| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5061779 Herst.-Nr.: LTC3200EMS8#PBF EAN/GTIN: 5059043075693 |
| |
|
| | |
| Reglertyp = Ladungspumpe Ausgangsspannung = -0,3 → 5,5 V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Breite = 3mm
Ohne Induktor (Ladepumpe) DC/DC-Wandler, Linear Technology. Die induktivitätslosen DC/DC-Wandler von Linear Technology (Ladungspumpe) umfassen Aufwärts- und Aufwärtswandler sowie Wechselrichtergeräte. Die geregelten Aufwärtswandler-Ladungspumpen und die geregelten Wechselrichter-Ladungspumpen enthalten Spread Spectrum-Technologie auf dem Chip, die für einen leiseren Ein- und Ausgang sorgt. Kleine Abmessungen, da keine Induktivität vorhanden Einfaches Design Weitere Informationen: | | Reglertyp: | Ladungspumpe | Ausgangsspannung: | -0,3 → 5,5 V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 3 x 3 x 0.86mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Breite: | 3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5061779, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, LTC3200EMS8#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |