Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 1,6 MHz TSOT-23 6-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 1,6 MHz TSOT-23 6-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-5060782
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3467ES6#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043913735
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung min. = 2,2 V
Eingangsspannung max. = 16 V
Ausgangsstrom max. = 2.5A
Wandler-Typ = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,6 MHz
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.75 x 0.9mm

Schaltregler, LCD/CCD/OLED-Vorspannung, Linear Technology
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
2,2 V
Eingangsspannung max.:
16 V
Ausgangsstrom max.:
2.5A
Wandler-Typ:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,6 MHz
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.75 x 0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 5060782, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LT3467ES6#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.