| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5042734 Herst.-Nr.: P9A2R100FISX1103ML EAN/GTIN: 5059040734272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 2 Windungszahl = 1 Leistung = 0.025W Widerstandselement = Logarithmisch Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 20mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Flache Achse%
Serie P9A mit 9 mm und 100 mW. Leitfähiger Kunststoff Ultrakompakt (Ultraminiatur-Modul) Mehrere Baugruppen (einfach und zweifach Module) Lineare und logarithmische Ausführungen Ausrichtungsstifte ohne Einrastung PC-Stifte, 2,5 mm zwischen Serien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 2 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.025W | Widerstandselement: | Logarithmisch | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 20mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Flache Achse% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 5042734, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P9A2R100FISX1103ML, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |