Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 8m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 4W, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 8m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 4W, 24 V ac/dc
Belimo 8m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 4W, 24 V ac/dc
Belimo 8m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 4W, 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5041321
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     GM24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 8m²
Luftklappen Kompatibilität = 12 → 26.7mm
Leistungsaufnahme = 4W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 40Nm
Geräuschpegel = 45dB(A)
Achsgröße max. = 26.7mm
Achsgröße min. = 12mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnehmen kann. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Der Stromverbrauch beträgt 4 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 8 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 12 mm und 26,7 mm Das Motordrehmoment beträgt 40 Nm Der Geräuschpegel beträgt 45 dBZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
8m²
Luftklappen Kompatibilität:
12 → 26.7mm
Leistungsaufnahme:
4W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
40Nm
Geräuschpegel:
45dB(A)
Achsgröße max.:
26.7mm
Achsgröße min.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041321, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, GM24A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,37*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.